エスコ
エスコの ガス溶断・溶接
エスコの 吹管・火口
エスコの 溶接器
熔接器
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03429501
品番
EA300-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,930
販売価格(税別)
¥
26,300
バスケットに入れる
グリッタ型アセチレン溶接器です。
薄板から厚板の熔接と過熱作業に適しています。
エスコ品番
EA300-7
対象ガス
酸素・アセチレン用
溶接火口
(7本付属)#200、#225、#250、#315、#400、#450、#500
ねじサイズ
【火口部】M8×P1.0
全長(mm)
440
タケノコ径(Φmm)
酸素:8、ガス:9
質量(g)
540
注意
※重要可燃性ガス及び酸素を使用し金属の熔接、切断または加熱作業を行う場合は労働安全衛生規則に基づき下記1/3のいずれかの資格が必要です。資格を有しないものは当製品を使用してはいけません。
労働安全衛生規則第41条(就業制限についての規則)
1.ガス熔接作業主任者免状を受けたもの
2.ガス熔接技能講習を終了したもの
3.その他労働大臣が定めるもの