エスコ
エスコの ガス溶断・溶接
エスコの 吹管・火口
エスコの 切断器・溶断器
LP用熔断器
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03429526
品番
EA300-7C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,540
販売価格(税別)
¥
21,400
バスケットに入れる
切断用は高圧酸素を導く酸素管が儲けられています。
火口の構造は同心型となっており、先端中央に酸素噴出用の小穴と、その周辺には環状に予熱用の穴があります。
能力(mm)
【火口】#1:板厚5まで、#2:板厚15まで
仕様
【熔断火口】#1、#2(LP用付)
エスコ品番
EA300-7C
全長(mm)
425
質量(g)
850
対象ガス
酸素・プロパン用