長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 03429539 品番 330
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

ビスロンファスナーの採用でより機能向上を計り、ステッチまでこだわったハイパーフォーマンス仕様。肩・肘や膝に補強の為、綿を入れた当て布を施し、強度アップさせた、プロフェッショナル・ツナギ。ウエストアジャスター。袖口マジック。

種別長袖ツナギ チャコールグレー サイズS 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル65・綿35 股下(cm)74 背丈(cm)45 肩幅(cm)46 袖丈(cm)54 腰廻り(cm)80〜92 適応身長(cm)155〜163 脇丈(cm)105 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする