エスコ
エスコの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
エスコの 溶接ガスホース
エスコの 溶接ガスホース(カプラ無し)
30m 8x9mm ツインホース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03429571
品番
EA300AA-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,950
販売価格(税別)
¥
24,500
バスケットに入れる
取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。
溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
ホース長さ(m)
30
内径(Φmm)
酸素用:8、アセチレンガス用:9
最高使用圧力(MPa)
青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15
用途
酸素、アセチレン用ツインホース
エスコ品番
EA300AA-30
外径(Φmm)
酸素用:14.4、アセチレンガス用:15.9
使用温度(℃)
ー25〜60
補強層
酸素用、アセチレンガス用とも:2S
注意
※ご使用の際はホースを分離して金具を取り付けてください。