※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

酸素用カプラー (4〜5mm)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03429675 品番EA300BA-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,135
販売価格(税別)
2,850
用途中間用 エスコ品番EA300BA-2 材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼 使用温度範囲(℃)-10〜60 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定) 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガス酸素 材質(パッキン)ニトリルゴム 材質(スプリング)ステンレス 適合プラグEA300BA-1、BB-3〈仕様〉 適合ホース径(Φmm)4〜6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする