※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
エスコの 溶接カプラ
エスコの 溶接カプラ用ソケット
調整器用ガス用カプラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03429727
品番
EA300BB-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,806
販売価格(税別)
¥
3,460
バスケットに入れる
用途
調整器用
エスコ品番
EA300BB-14
材質
ソケット:真鍮、プラグ:鋼
質量(g)
94
使用温度範囲(℃)
-10〜60
最高使用圧力(MPa)
1
接続ねじ
M16XP1.5(左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)
破壊圧力(MPa)
3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガス
アセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス
材質(パッキン)
ニトリルゴム
材質(スプリング)
ステンレス
適合プラグ
EA300BA-11、BB-11〈材質〉