330 長袖ツナギ クレ被服 03429785 330 長袖ツナギ クレ被服 03429785 330 長袖ツナギ クレ被服 03429785 330 長袖ツナギ クレ被服 03429785 330 長袖ツナギ クレ被服 03429785 330 長袖ツナギ クレ被服 03429785

長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 03429785 品番 330
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

ビスロンファスナーの採用でより機能向上を計り、ステッチまでこだわったハイパーフォーマンス仕様。肩・肘や膝に補強の為、綿を入れた当て布を施し、強度アップさせた、プロフェッショナル・ツナギ。ウエストアジャスター。袖口マジック。

種別長袖ツナギ オレンジ サイズ3L 胸囲(cm)126 混率(%)ポリエステル65・綿35 股下(cm)80 背丈(cm)53 肩幅(cm)54 袖丈(cm)62 腰廻り(cm)96〜108 適応身長(cm)175〜183 脇丈(cm)115 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする