330 長袖ツナギ クレ被服 03429880

長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
サイズ4L
内容量1枚注文コード03429880品番330
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ビスロンファスナーの採用でより機能向上を計り、ステッチまでこだわったハイパーフォーマンス仕様。肩・肘や膝に補強の為、綿を入れた当て布を施し、強度アップさせた、プロフェッショナル・ツナギ。ウエストアジャスター。袖口マジック。

種別長袖ツナギネイビーサイズ4L胸囲(cm)130混率(%)ポリエステル65・綿35股下(cm)82背丈(cm)55肩幅(cm)56袖丈(cm)64腰廻り(cm)100~112適応身長(cm)180~188脇丈(cm)118袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする