曜日別特売
550 長袖ツナギ クレ被服 03429925

綿入り肘当て

550 長袖ツナギ クレ被服 03429925
550 長袖ツナギ クレ被服 03429925
550 長袖ツナギ クレ被服 03429925
550 長袖ツナギ クレ被服 03429925

長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
シルバーグレー
サイズM
内容量1枚注文コード03429925品番550
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

ビスロンファスナーの採用でより機能向上を計り、ステッチまでこだわったハイパーフォーマンス仕様。肩・肘や膝に補強の為、綿を入れた当て布を施し、強度アップさせた、プロフェッショナル・ツナギ。袖口マジック。配色ステッチ。

種別長袖ツナギシルバーグレーサイズM胸囲(cm)114混率(%)ポリエステル65・綿35股下(cm)74背丈(cm)47肩幅(cm)48袖丈(cm)56腰廻り(cm)80~96適応身長(cm)160~168脇丈(cm)106袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする