クレ被服
クレ被服の ワーキングウェア
クレ被服の つなぎ
クレ被服の オールシーズン つなぎ
長袖ツナギ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03430196
品番
610
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
前ボタン、袖口ボタン、ウエストゴム仕様のオーソドックス綿100%ツナギ。
種別
長袖ツナギ
色
グレー
サイズ
S
胸囲(cm)
106
混率(%)
綿100カツラギ
股下(cm)
72
背丈(cm)
45
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
54
腰廻り(cm)
88
適応身長(cm)
155〜163
脇丈(cm)
99
袖丈
長袖