クレ被服
クレ被服の ワーキングウェア
クレ被服の つなぎ
クレ被服の オールシーズン つなぎ
長袖ツナギ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03430415
品番
660
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ビスロンファスナーの採用でより機能向上を計り、カラーステッチや襟の裏側がレイヤード仕様などクオリティーの高いアイテム。アコーディオンバック採用。
種別
長袖ツナギ
色
ブルー
サイズ
M
胸囲(cm)
114
混率(%)
ポリエステル65・綿35
股下(cm)
74
背丈(cm)
47
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
56
腰廻り(cm)
80〜96
適応身長(cm)
160〜168
脇丈(cm)
106
袖丈
長袖