クレ被服
クレ被服の ワーキングウェア
クレ被服の つなぎ
クレ被服の オールシーズン つなぎ
長袖ツナギ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03430659
品番
660
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
ビスロンファスナーの採用でより機能向上を計り、カラーステッチや襟の裏側がレイヤード仕様などクオリティーの高いアイテム。アコーディオンバック採用。
種別
長袖ツナギ
色
シルバー
サイズ
5L
胸囲(cm)
134
混率(%)
ポリエステル65・綿35
股下(cm)
84
背丈(cm)
57
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
66
腰廻り(cm)
100〜116
適応身長(cm)
187〜195
脇丈(cm)
121
袖丈
長袖