エスコ
エスコの 袋用シーラー
エスコの 卓上シーラー
300W シーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03430743
品番
EA305XH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,370
販売価格(税別)
¥
56,700
バスケットに入れる
ポリエチレン・ポリプロピレン等の【ビニールフィルム】を溶着できます。
エスコ品番
EA305XH
質量(kg)
3.8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×420×185
シール長さ(mm)
350
シール幅(mm)
1.6
機能
溶着