[BCUP-2]燐銅ロウ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03430813 品番 EA307-1.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,526
販売価格(税別)
8,660

流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。
銅のろう付にはフラックスは不要です。
ろう付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。
銀ロウよりはるかに経済的で同等の効果が得られます。
冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのロウ付に適しています。
モーター他各種電気機器の導体のロウ付にも適しています。

線径(mm)1.6 用途銅と銅のみのロウ付けに。 成分P(リン)7.0%、Cu(銅)残 エスコ品番EA307-1.6 全長(mm)500 規格JIS-Z-3264:BCuP-2 温度(℃)ロウ付/735〜845
注意
※鉄、鋼、ニッケル合金のロウ付には不適当です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03430822
2021-08-08
用途:
空調のロウ付け
建設業・工事業

翌日配送になっていたので、併せて仕事を入れていたら遅れるとの連絡。

オリンピック期間中で物流が遅れるのはしょうがないと思ったが、出荷が遅れるとのこと。不信感が生まれました。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ありません。在庫状況、物流状況などが原因で、出荷の遅れが発生することがございます。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする