ヘリンボーンストレッチツナギ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 03430930 品番 669
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,518
販売価格(税別)
11,380

胸元の3本ステッチやファスナーの配置が印象的なストレッチ素材のヘリンボーン柄ツナギ。胸ポケットやカーゴポケット等、収納力はもちろん、生地の伸縮性を生かした機動力など機能性にも配慮。袖・隠しどっとボタン。

種別長袖ツナギ ブラウン サイズ4L 胸囲(cm)128 混率(%)綿65・ポリエステル33・ポリウレタン2 股下(cm)79 背丈(cm)62 肩幅(cm)54 袖丈(cm)66 腰廻り(cm)106〜130 適応身長(cm)180〜188 脇丈(cm)108 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする