クレ被服
クレ被服の ワーキングウェア
クレ被服の つなぎ
クレ被服の オールシーズン つなぎ
長袖ツナギ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03430991
品番
740
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
前ボタン、袖口ボタン、オーソドックス綿100%ツナギ。
種別
長袖ツナギ
色
ホワイト
サイズ
BL
胸囲(cm)
124
混率(%)
綿100カツラギ
股下(cm)
74
背丈(cm)
50
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
58
腰廻り(cm)
102〜114
適応身長(cm)
165〜173
脇丈(cm)
105
袖丈
長袖