クレ被服
クレ被服の ワーキングウェア
クレ被服の つなぎ
クレ被服の オールシーズン つなぎ
長袖ツナギ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03431115
品番
1110
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ビッグサイズまで9サイズ展開!デリバリーやサービススタッフなど、あらゆるシーンに対応。袖口マジック・アコーディオンバック採用・トリカット袖。
種別
長袖ツナギ
色
グレー
サイズ
4L
胸囲(cm)
130
混率(%)
綿100カツラギ
股下(cm)
84
背丈(cm)
57
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
64
腰廻り(cm)
102〜118
適応身長(cm)
180〜188
脇丈(cm)
115
袖丈
長袖