熔接ホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03431337 品番EA315-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,205
販売価格(税別)
6,550

金属部分はすべて耐熱性の優れた絶縁物で覆われ、JIS規格に基づく耐電圧試験及び各所の検査に合格しています。
本体金具は鍛造製品で、強度、耐摩耗、耐熱、温度上昇などに優れています。
柄の材質は特殊ファイバーチューブを使用していますので弾力性に富ます。

公称断面積(mm2)50 用途200A・300A共用 エスコ品番EA315-1 材質スチール、プラスチック 長さ(mm)235 質量(g)435 接続方式ねじ止式 使用率(%)70 使用棒径(mm)3.2〜6.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー・アースクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする