熔接ケーブルリール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03431364 品番EA315-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥180,950
販売価格(税別)
164,500

集電装置を内蔵、溶接機に接続したままケーブルの引き出し・巻き取りが可能です。
板厚3.2mmの頑強な総絞りスチール製フレームは、コンパクトな巻き取りスタイルを実現します。
絶縁性、強度に優れるFRP製円盤使用しています。
動作滑らか、ローラー式ケーブルガイド採用。
特殊設計の取付ターミナル(PAT.P)を装備。2次線の交換も簡単です。
ホルダーセットの交換に便利なケーブルジョイント、着脱が簡単です。
ホルダーセットの電線には柔軟な専用電線を採用しました。

付属品キャスター エスコ品番EA315-30 材質フレーム:スチール、円盤:FRP樹脂 質量(kg)24.9 サイズ400×430×416(H) 許容電流(A)150・220 電線長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】30 ケーブルWCT38mm2×1芯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする