長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 03431499 品番 1110
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ビッグサイズまで9サイズ展開!デリバリーやサービススタッフなど、あらゆるシーンに対応。袖口マジック・アコーディオンバック採用・トリカット袖。

種別長袖ツナギ ネイビー サイズBB3L 胸囲(cm)138 混率(%)綿100カツラギ 股下(cm)80 背丈(cm)55 肩幅(cm)60 袖丈(cm)61 腰廻り(cm)122〜138 適応身長(cm)175〜183 脇丈(cm)112 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする