クレ被服
クレ被服の ワーキングウェア
クレ被服の つなぎ
クレ被服の オールシーズン つなぎ
帯電防止生地長袖ツナギ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03431605
品番
1170
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
生地は帯電防止、軽撥水、ヨコのびストレッチ素材です。センターは前立てを付け胸ポケットはフラップ下に隠しファスナーを付けたプロ仕様の機能性ツナギです。袖口マジック、アコーディオンバック採用。
種別
長袖ツナギ
色
ブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
122
混率(%)
ポリエステル64・綿34・ポリウレタン2
股下(cm)
80
背丈(cm)
53
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
60
腰廻り(cm)
94〜110
適応身長(cm)
170〜178
脇丈(cm)
109
袖丈
長袖