防寒ジャンパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 03431666 品番 3840
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,290
販売価格(税別)
3,900

ツナギの上からさっと羽織れる防寒ジャンパー。中綿入りで温かな防寒ジャンパー。ポケットの中に入れた小物が落ちにくい合わせフタ仕様や裾ゴム・袖口アジャスターなど体にフィットし寒さから身を守ります。体の動きを考慮した設計でツナギの上からでもさっと羽織れ、着やすさも抜群のアイテム。初期撥水加工。

種別ジャンパー シルバー サイズ4L 胸囲(cm)142 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)74 裄丈(cm)99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする