3840 防寒ジャンパー クレ被服 03431727 3840 防寒ジャンパー クレ被服 03431727 3840 防寒ジャンパー クレ被服 03431727 3840 防寒ジャンパー クレ被服 03431727 3840 防寒ジャンパー クレ被服 03431727 3840 防寒ジャンパー クレ被服 03431727

防寒ジャンパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 レッド サイズM 注文コード03431727 品番3840
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900
この商品は色・サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

ツナギの上からさっと羽織れる防寒ジャンパー。中綿入りで温かな防寒ジャンパー。ポケットの中に入れた小物が落ちにくい合わせフタ仕様や裾ゴム・袖口アジャスターなど体にフィットし寒さから身を守ります。体の動きを考慮した設計でツナギの上からでもさっと羽織れ、着やすさも抜群のアイテム。初期撥水加工。

種別ジャンパー レッド サイズM 胸囲(cm)126 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)66 裄丈(cm)87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする