クレ被服
クレ被服の ワーキングウェア
クレ被服の トップス
クレ被服の 秋冬 トップス
防寒ベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03431761
品番
3890
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
作業時や日常を問わず、さっと羽織れ寒さから身を守る作業ベスト。ポケットの中に入れた小物が落ちにくい合わせフタ仕様や、裾部に配置したドローコードで体に合わせて裾幅を調整できます。
種別
ベスト
色
ブラック
サイズ
M
胸囲(cm)
114
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
44
着丈(cm)
68