チッソガス用調整器

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 エスコ品番EA316D 材質(本体)C3771B 材質(シート)C3604B 材質(ダイヤフラム)SUS316 注文コード03431766 品番EA316D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,560
販売価格(税別)
69,600
この商品はエスコ品番・材質など3種類から選べます 他の種類を見る
適合ガスO2・N2・Arなど エスコ品番EA316D 質量(kg)1.7 材質(本体)C3771B 使用温度範囲(℃)-10〜+60 材質(シート)C3604B 接続入口:W22山 14袋ナット(右)、出口:ニップル付 標準流量(m3/h)50 一次側圧力計(MPa)0〜25 二次側圧力計(MPa)0〜6 調整圧力(MPa)0.5〜3.0 材質(ダイヤフラム)SUS316 Cv値0.058

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
1人が参考にしています
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする