エスコ
エスコの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
エスコの 溶接ガスホース
エスコの 溶接ガスホース(カプラ付き)
10m 可燃性ガスホース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03431827
品番
EA317B-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,650
販売価格(税別)
¥
11,500
バスケットに入れる
ホースの両端に雌ねじ付。
やわらかく作業性に優れています。
長さ(m)
10
ホース内径(Φmm)
4.5
使用圧力(MPa)
0.15
エスコ品番
EA317B-2
色
赤
適合ガス
アセチレン
ホース外径(Φmm)
11.5
ねじサイズ
M16×P1.5(左ネジ)