EA318A-1.6 軟鋼用熔接棒 (1.6mm) エスコ 03431845

軟鋼用熔接棒 (1.6mm)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03431845品番EA318A-1.6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,255
販売価格(税別)
2,050

誰でも簡単に熔接でき、無駄無く必要量だけ求められるように設計された低電流熔接棒です。

用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種電気工事、フェンス、鉄柵、物干しスタンド等の補修熔接。棒径(Φmm)1.6全長(mm)250エスコ品番EA318A-1.6容量(g)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする