クレ被服
クレ被服の ワーキングウェア
クレ被服の つなぎ
クレ被服の オールシーズン つなぎ
長袖ツナギ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03431919
品番
6600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
前ボタン、袖口ボタン、オーソドックス綿100%ツナギ。ウエストゴム仕様。
種別
長袖ツナギ
色
ブルー
サイズ
5L
胸囲(cm)
130
混率(%)
綿100カツラギ
股下(cm)
86
背丈(cm)
57
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
66
腰廻り(cm)
102〜114
適応身長(cm)
187〜195
脇丈(cm)
119
袖丈
長袖