クレ被服
クレ被服の ワーキングウェア
クレ被服の つなぎ
クレ被服の オールシーズン つなぎ
長袖ツナギ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03431955
品番
6600
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
前ボタン、袖口ボタン、オーソドックス綿100%ツナギ。ウエストゴム仕様。
種別
長袖ツナギ
色
ブルー
サイズ
L
胸囲(cm)
114
混率(%)
綿100カツラギ
股下(cm)
74
背丈(cm)
49
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
58
腰廻り(cm)
86〜98
適応身長(cm)
165〜173
脇丈(cm)
103
袖丈
長袖