長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 03431989 品番 6600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

前ボタン、袖口ボタン、オーソドックス綿100%ツナギ。ウエストゴム仕様。

種別長袖ツナギ ブルー サイズBL 胸囲(cm)124 混率(%)綿100カツラギ 股下(cm)74 背丈(cm)50 肩幅(cm)52 袖丈(cm)58 腰廻り(cm)102〜114 適応身長(cm)165〜173 脇丈(cm)105 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする