K520 ストレッチツナギ クレ被服 03432016 K520 ストレッチツナギ クレ被服 03432016 K520 ストレッチツナギ クレ被服 03432016

ストレッチツナギ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 03432016 品番 K520
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,438
販売価格(税別)
10,398

スリムシルエットながら高いストレッチ性によりハイパフォーマンスを実現。胸ポケットや袖、サイドポケット等、収納力はもちろん、肘にタックを入れ腕の動きもスムーズに。生地の伸縮性を生かした機動力など機能性にも配慮。袖口マジック。脇トリカット。

種別長袖ツナギ ネイビー サイズ4L 胸囲(cm)127 混率(%)綿98・ポリウレタン2 股下(cm)79 背丈(cm)62 肩幅(cm)54 袖丈(cm)66 腰廻り(cm)104〜119 適応身長(cm)180〜188 脇丈(cm)108 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする