K520 ストレッチツナギ クレ被服 03432095 K520 ストレッチツナギ クレ被服 03432095 K520 ストレッチツナギ クレ被服 03432095

ストレッチツナギ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 03432095 品番 K520
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

スリムシルエットながら高いストレッチ性によりハイパフォーマンスを実現。胸ポケットや袖、サイドポケット等、収納力はもちろん、肘にタックを入れ腕の動きもスムーズに。生地の伸縮性を生かした機動力など機能性にも配慮。袖口マジック。脇トリカット。

種別長袖ツナギ ネイビー サイズS 胸囲(cm)107 混率(%)綿98・ポリウレタン2 股下(cm)74 背丈(cm)52 肩幅(cm)44 袖丈(cm)56 腰廻り(cm)84〜99 適応身長(cm)155〜163 脇丈(cm)99 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする