クレ被服
クレ被服の ワーキングウェア
クレ被服の つなぎ
クレ被服の オールシーズン つなぎ
JIS適合帯電防止ツナギ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03432208
品番
12000
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
職場の要求を完全に満たした安全性。JIS規格をクリアした静電気防止ツナギ。左袖帯電防止マーク付き。静電JIS‐T8118適合商品。袖口マジック。
種別
長袖ツナギ
色
ブルー
サイズ
S
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル65・綿35
股下(cm)
72
背丈(cm)
45
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
54
腰廻り(cm)
78〜90
適応身長(cm)
155〜163
脇丈(cm)
99
袖丈
長袖