JIS適合帯電防止ツナギ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 03432217 品番 12000
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098

職場の要求を完全に満たした安全性。JIS規格をクリアした静電気防止ツナギ。左袖帯電防止マーク付き。静電JIS‐T8118適合商品。袖口マジック。

種別長袖ツナギ ブルー サイズM 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル65・綿35 股下(cm)72 背丈(cm)47 肩幅(cm)46 袖丈(cm)56 腰廻り(cm)82〜94 適応身長(cm)160〜168 脇丈(cm)100 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする