難燃ツナギ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 03432348 品番 15000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

燃え難い加工をした生地使用。ダイワボウ(プロバン加工)素材使用。コットン100%の難燃加工。プロバン加工は難燃剤でコットンの繊維をすっぽり包んでしまう技術です。袖口ボタン・前ボタン。

種別長袖ツナギ ブルー サイズ4L 胸囲(cm)130 混率(%)綿100カツラギ 股下(cm)86 背丈(cm)57 肩幅(cm)56 袖丈(cm)66 腰廻り(cm)102〜114 適応身長(cm)180〜188 脇丈(cm)119 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする