クレ被服
クレ被服の ワーキングウェア
クレ被服の つなぎ
クレ被服の オールシーズン つなぎ
難燃ツナギ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03432357
品番
15000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
燃え難い加工をした生地使用。ダイワボウ(プロバン加工)素材使用。コットン100%の難燃加工。プロバン加工は難燃剤でコットンの繊維をすっぽり包んでしまう技術です。袖口ボタン・前ボタン。
種別
長袖ツナギ
色
ブルー
サイズ
5L
胸囲(cm)
134
混率(%)
綿100カツラギ
股下(cm)
88
背丈(cm)
59
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
68
腰廻り(cm)
106〜118
適応身長(cm)
187〜195
脇丈(cm)
122
袖丈
長袖