クレ被服
クレ被服の ワーキングウェア
クレ被服の つなぎ
クレ被服の オールシーズン つなぎ
帆布ツナギ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03432418
品番
17000
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
帆布素材の綿100%ツナギ。袖口・裾フルストップ(ゴム)仕様。
種別
長袖ツナギ
色
キナリ
サイズ
6L
胸囲(cm)
134
混率(%)
綿100/帆布ツナギ
股下(cm)
93
背丈(cm)
59
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
71
腰廻り(cm)
126
適応身長(cm)
194〜202
脇丈(cm)
126
袖丈
長袖