エスコ
エスコの ガス トーチ/バーナー
エスコの バーナー
エスコの アセチレンバーナー
アセチレンバーナーキット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03432423
品番
EA330KT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,590
販売価格(税別)
¥
66,900
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
酸素なしで高温が得られます。
仕様
【圧力計取付ねじ】2分
エスコ品番
EA330KT
セット内容
【11点セット】(EB330-10)バーナー本体、(EB330KT-3)圧力ゲージ、(EA300-5D)逆火防止器、(EB330KT-1)レギュレーター、(EB330A-8)3mホース、(EA330A-0)直径10mm火口、(EA330A-1)直径14mm火口、(EA330A-2)直径19mm火口ガット、点火ライター、プラスチックケース
ケース寸法(mm)
350×170×120
ホース内径(Φmm)
5.5
ガス流量(L/h)
144