クレ被服
クレ被服の ワーキングウェア
クレ被服の つなぎ
クレ被服の オールシーズン つなぎ
帯電防止生地長袖ツナギ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03432427
品番
19000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
職場の要求を完全に満たした安全性。帯電防止生地使用。左袖帯電防止マーク付き。袖口マジック。
種別
長袖ツナギ
色
ブルー
サイズ
3L
胸囲(cm)
122
混率(%)
綿100
股下(cm)
80
背丈(cm)
53
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
62
腰廻り(cm)
94〜106
適応身長(cm)
175〜183
脇丈(cm)
111
袖丈
長袖