クレ被服
クレ被服の ワーキングウェア
クレ被服の つなぎ
クレ被服の オールシーズン つなぎ
帯電防止生地長袖ツナギ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03432436
品番
19000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,518
販売価格(税別)
¥
11,380
バスケットに入れる
職場の要求を完全に満たした安全性。帯電防止生地使用。左袖帯電防止マーク付き。袖口マジック。
種別
長袖ツナギ
色
ブルー
サイズ
4L
胸囲(cm)
126
混率(%)
綿100
股下(cm)
82
背丈(cm)
55
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
64
腰廻り(cm)
98〜110
適応身長(cm)
180〜188
脇丈(cm)
115
袖丈
長袖