クレ被服
クレ被服の ワーキングウェア
クレ被服の つなぎ
クレ被服の オールシーズン つなぎ
帯電防止生地長袖ツナギ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03432445
品番
19000
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
職場の要求を完全に満たした安全性。帯電防止生地使用。左袖帯電防止マーク付き。袖口マジック。
種別
長袖ツナギ
色
ブルー
サイズ
S
胸囲(cm)
106
混率(%)
綿100
股下(cm)
72
背丈(cm)
45
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
54
腰廻り(cm)
78〜90
適応身長(cm)
155〜163
脇丈(cm)
99
袖丈
長袖