80142 レディースサロペット クレ被服 03432497 80142 レディースサロペット クレ被服 03432497 80142 レディースサロペット クレ被服 03432497 80142 レディースサロペット クレ被服 03432497

レディースサロペット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 03432497 品番 80142
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

軽撥水と帯電防止に加えて肩がこらないサロペット。ガーデニングや家事などの水作業にも安心な軽撥水素材です。帯電防止のための制電糸が入った素材なので、埃や糸くず、ペットの毛なども付きにくいです。バックルをなくし脱着簡単な前ファスナーを付け、できるだけ軽くすることで、肩がこりにくい女性向けサロペット。

種別サロペット ベージュ サイズM 混率(%)ポリエステル85・綿15 股下(cm)67 機能軽撥水、帯電防止 腰廻り(cm)104 適応身長(cm)155〜165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする