曜日別特売
80142 レディースサロペット クレ被服 03432567

レディースサロペット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズS
OD
内容量1枚注文コード03432567品番80142
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

軽撥水と帯電防止に加えて肩がこらないサロペット。ガーデニングや家事などの水作業にも安心な軽撥水素材です。帯電防止のための制電糸が入った素材なので、埃や糸くず、ペットの毛なども付きにくいです。バックルをなくし脱着簡単な前ファスナーを付け、できるだけ軽くすることで、肩がこりにくい女性向けサロペット。

種別サロペットODサイズS混率(%)ポリエステル85・綿15股下(cm)65機能軽撥水、帯電防止腰廻り(cm)100適応身長(cm)150~160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする