エスコ
エスコの 溶接養生具(シート・フェンス等)
エスコの ボンベカバー
[アセチレン]ボンベ用断熱カバー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03432581
品番
EA334E-30
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,629
販売価格(税別)
¥
2,390
バスケットに入れる
屋外でのガスボンベ使用時にボンベ内圧上昇を和らげる効果があります。
摘要
アセチレン瓶用
材質
ポリプロピレン
エスコ品番
EA334E-30
長さ(mm)
1000
口径(Φmm)
280
折径(mm)
440
注意
※可燃性生地ですので、絶対に火花を当てないようご注意下さい。