エスコ
エスコの 溶接養生具(シート・フェンス等)
エスコの ボンベカバー
[酸素]ボンベ用断熱カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03432597
品番
EA334E-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
屋外でのガスボンベ使用時にボンベ内圧上昇を和らげる効果があります。
摘要
酸素瓶用
材質
ポリプロピレン
用途
酸素ボンベ用断熱カバー
エスコ品番
EA334E-50
折径(mm)
400×1250
開口幅(mm)
Φ250
注意
※可燃背生地ですので、絶対に火花を当てないようご注意下さい。