光学3倍ズーム 4Kビデオカメラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03432628 品番KC-Z4K10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,590
販売価格(税別)
26,900

広角22mmから65mmをカバーする光学3倍ズームを採用した、4Kビデオカメラです。
3.0インチ大型液晶モニターはタッチパネル式で直感的に操作できます。
HDMIケーブルでテレビとつなぎ、大画面で鑑賞できます。
他にもタイムラプス撮影、スローモーション撮影など多機能なカメラです。
PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。

仕様外付けマイク:指向特性:無指向性、感度:−34dB±3dB(0dB=1V/Pa at 1kHz)、周波数特性:100Hz-20KHz、コネクター:Φ3.5mmミニプラグ セット内容ビデオカメラ本体、 リチウムイオン充電池、 レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、 ケース、 外付けマイク、 マイク接続ケーブル、 取扱説明書 寸法(mm)約126×59×63 質量(g)約276(付属品、充電池を含まず)、 電源リチウムイオン充電池 NP-FV5 レンズf=3.3−9.7mm F2.0〜3.7 有効画素数約846万画素 ズーム(光学/デジタル)光学3倍 ズーム光学3倍、デジタル3.3倍 焦点距離(mm)22−65(35mmフィルム換算) 外部メモリーSDHCメモリーカード(スピードクラス10):32GB (別売)、SDXCメモリーカード(スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64〜256GB(別売) 撮影距離(m)約0.5〜∞(W)、約1〜∞(T) 記録ファイル形式静止画:JPG、動画:MP4 液晶モニター3.0型 IPS(タッチパネル) 画質4K ポート入出力:USB2.0 Type-C カメラ仕様サイズ:48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M、5M ビデオ仕様サイズ:5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1512 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps イメージセンサー1/2.8型 CMOS

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする