ドレンクリーナー(手動式)

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03433963 品番EA340GB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,162
販売価格(税別)
7,420
適合直径6.5mmケーブル専用 エスコ品番EA340GB 材質(本体)スチール、(Tハンドル)プラスチック 質量(kg)2.3 適合パイプ径(Φmm)32〜50 ケーブル直径6.5mm×7.6m

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-04-23
用途:
下水管
その他業種

外の下水管の詰まりで困っていました。
プロの業者さんに頼み一度は直ったのですがすぐにまた詰まってしまいました。
それがこの製品で一発で詰まりが直り問題解決。
その後も快調です。
この成果にはとても満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
03433963
2022-01-04
用途:
自宅の排水管の詰まり解消に使用

近所のホームセンターには短い物しかなかった。一発で詰りは解消できた。

対象商品:
03433963
2019-05-26
用途:
排水管の詰まり掃除などで使います
藤谷 様 (建設業・工事業)

ハンドルの所がきゃしゃに出来てるのがいまいちです、改善するところですね

対象商品:
03433963
2018-09-17
用途:
雨どいの清掃
製造業

以前排水管の清掃で使用していました。使いやすいので
再購入

1人が参考にしています
対象商品:
03433963
2018-06-25
用途:
排水管の詰まり修理
山田輪店 様 (建設業・工事業)

価格の割にはうまく作業ができます。手動ですが、うまく回転しながら進んでゆくのでどんどん入って行きます。結構お勧めです。

対象商品:
03433963
2016-11-08
用途:
バイプ配管の清掃や詰まりの解消
光工舎有限会社 様 (建設業・工事業)

我が家は築40年近く経過した集合住宅です。その為当時の鉄管が劣化し度々排水が溢れ業者んに依頼すると、8.000円程になります。モノタロウを見て購入とても安価な製品で満足しています。

対象商品:
03433963
2016-10-01
用途:
台所の排水管の詰まりを除去

排水管の詰まりはスムーズにできました。
価格的に仕方ないとは思いますが、使用後のメンテナンスを怠ると、ワイヤー全体に錆が発生し、再度の使用ができなくなりそうですね。

対象商品:
03433963
2017-09-27
用途:
パイプ掃除

ワイヤーが硬すぎる為、直線は良いが、曲線は使いづらく、用を足さなかった。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
1人が参考にしています
2023-03-20
質問:
VP50の排水管にエルボ(90°)が、4箇所施工されています(エルボ間は50cmから80cmです)
この状況で排水管(エルボを含め)は完全に清掃出来ますでしょうか。
2箇所目のエルボから先にワイヤーの強度によりますが、ワイヤーが先に進めない状態に陥る事はあり得ませんか。
回答:
清掃可能ですが、作業性の詳細がわからない為何個目から進めなくなるかは分かりかねますが、ワイヤーが進めない可能性はございます。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い致します。
1人が参考にしています
2012-07-06

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする