熔接作業エプロン

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03435932 品番 EA353AP-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,570
販売価格(税別)
28,700

熱、炎、フラッシュファイヤーから身を守ります。
洗濯可能です。
選択する時は、刺激性の少ない合成洗剤をご使用ください。
塩素系の漂白剤は使用しないでください。
74℃以上の熱湯につけますと耐炎能力が落ちますのでご注意ください。
首と腰でサイズ調整ができます。

種別エプロン 職業別シーン溶接工 材質牛革 エスコ品番EA353AP-2 寸法(mm)610×1060 質量(g)950 タイプネックハンガー ひも長(mm)700 用途溶接用エプロン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03435923
2019-06-09
用途:
現場で使用しています。
製造業

エプロンの長さがありますので靴にホコリがかかることが無くなり助かりました。

対象商品:
03435923
2016-09-29
用途:
溶接作業に
運輸・通信業

長いのはよかったけど
溶接したらすぐ穴が開いた。
サンダーの削りカス程度しか保護できない。

4人が参考にしています
対象商品:
03435923
2016-05-11
用途:
溶接作業時に使用

「熱、炎、フラッシュファイヤーから身を守ります」と書いてあったが、全く守ってくれませんでした!使用後10分で穴が開き、メーカーさんに質問したが、逆ギレのような返答・・・非常に残念です。熔接作業エプロンて書かないで欲しいです。安い作業用エプロンの方が数段マシです。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
03435923
2014-10-01
用途:
半自動溶接

破れたのは想定内。だって薄いんですもの。でも、燃えたのは想定外。だって溶接作業エプロンなのでしょ。もう買いません。

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に添えず、誠に申し訳ございません。

対象商品:
03435923
2014-06-17
用途:
手溶接、TIG溶接、

すそが長いので、捲り上げるホックをつけてほしい。洗濯して防炎性能が落ちるかしりたい。また、洗濯で落ちるなら追加の防炎スプレーがしりたい。

MonotaROからの回答

本製品につきまして洗濯により防炎性能が落ちることはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パイク製保護具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/583/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする