エスコ
エスコの 革手袋
エスコの 豚革手袋
[M] 革手袋
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03436167
品番
EA353BE-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,617
販売価格(税別)
¥
1,470
バスケットに入れる
柔らかく使いやすい。
手のひら二重当て縫い
土木建設、鉄工業、電気工事、鳶職等に最適
手首部分にマジックテープ付
サイズ
M
全長(cm)
約23
材質
豚革製
袖口仕様
マジックテープ付
アテ有無
手のひら二重当て縫い
入数(双)
1
エスコ品番
EA353BE-11
質量(g)
約70