エスコ
エスコの 革手袋
エスコの 豚革手袋
[LL] 革手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03436185
品番
EA353BE-13
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
手のひら二重当て縫い
土木建設、鉄工業、電気工事、鳶職等に最適
手首部分にマジックテープ付
サイズ
LL
全長(cm)
約23
材質
豚革製
袖口仕様
マジックテープ付
アテ有無
手のひら二重当て縫い
入数(双)
1
エスコ品番
EA353BE-13